Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QLogic QLE2690-SR-CK Hostbus-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-8200546
Hersteller:
     QLogic
Herst.-Nr.:
     QLE2690-SR-CK
EAN/GTIN:
     0783386003086
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
SFP Netzwerkkarte
QLogic QLE2690-SR-CK - Hostbus-Adapter - PCIe 3.0 x8 - 16Gb Fibre Channel x 1
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte
Gerätetyp
Hostbus-Adapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express 3.0 x8
PCI-Spezifikationsrevision
PCIe 3.1
Netzwerk
Leistungsmerkmale
QoS, UEFI-Support, BIOS-Support, Transparente NPIV-Modusunterstützung (N_Port ID Virtualization), MSI-X
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
16Gb Fibre Channel
Datenübertragungsrate
16 Gbps
Remoteverwaltungsprotokoll
SMI-S, CLI
Kapazität
Gleichzeitige Anmeldungen: 2048 ¦ Aktive Austauschvorgänge: 2048
Max. Übertragungsabstand
400 m
Fibre Channel
FC-GS-2, FC-GS-3, FC-Tape, FCP-2, FC-PI-5, SCSI-FCP
Ports
16Gb Fibre Channel x 1
Verschiedenes
Kennzeichnung
EN 61000-3-2, EN55022, EN 61000-3-3, EN55024, CB, ICES-003 Klasse A, CSA C22.2, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, BSMI CNS 13438, KC, AS/NZS, VCCI Class A, RRA Class A, FCC CFR47 Part 15 A
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
QConvergeConsole
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90%
Maße und Gewicht
Tiefe
16.8 cm
Höhe
6.9 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 16Gb Fibre Channel - SFP+
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 588,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 658,92*
€ 784,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 651,35*
€ 775,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 640,61*
€ 762,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 625,78*
€ 744,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 588,87*
€ 700,76
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Synology
QLE2692
ab € 1.029,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.