Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology E25G30-F2 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 3125 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synology E25G30-F2 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 3125 Mbit/s
Synology E25G30-F2 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 3125 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE3-114657515
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     E25G30-F2
EAN/GTIN:
     4711174725052
Suchbegriffe:
RJ-45 / PCI-Express Karte
RJ-45 / PCI-Express Netzwerkkarte
SFP Netzwerkkarte
sfp netzwerkkarte
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Komponente für
Server
Produktfarbe
Blau
Kompatible Produkte
FS series:FS6400, FS3600, FS3410, FS3400 HD series:HD6500 SA series:SA6400, SA3610, SA3600, SA3410, SA3400D, SA3400, SA3200D UC series:UC3400, UC3200 22 series:DS3622xs+ 21 series:RS4021xs+, RS3621xs+, RS3621RPxs, DS1621xs+ 19 series:RS1619xs+ 18 series:RS3618xs 17 series:DS3617xs
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
PCI Express
Schnittstelle
Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Optischer Kabelverbinder
SFP28
PCI version
3.0
PCI-Karten-Formfaktor
Volle Höhe (Niedriges Profil)
Gewicht und Abmessungen
Breite
168 mm
Tiefe
17.3 mm
Höhe
69 mm
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
3125 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3by
Ethernet/LAN
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
9
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 325,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,72*
€ 430,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,00*
€ 429,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,35*
€ 419,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,47*
€ 414,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,80*
€ 387,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NVIDIA
930-9O000-0000-409
ab € 127,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.