Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

merci Storck Schokolade Grosse Vielfalt 675 g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
merci Storck Schokolade Grosse Vielfalt 675 g
merci Storck Schokolade Grosse Vielfalt 675 g
merci Storck Schokolade Grosse Vielfalt 675 g
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99616643
Hersteller:
     Storck
Herst.-Nr.:
     1.1470.6
EAN/GTIN:
     4014400907728
Suchbegriffe:
Pralinees
Pralinen
Pralinés
Schokolade
Weitere Informationen:
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Nährwertangaben
Brennwert (pro 100 g)
2343 kcal
562 kJ
Kohlenhydratgehalt (pro 100 g)
49.6 g
Proteingehalt (pro 100 g)
7.5 g
Salzgehalt (pro 100g)
0.17 g
Merkmale
Inhalt (Gramm)
675 g
Typ
Sortiert
Ursprungsland
Deutschland
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 0,675 Kilogramm (ab € 16,75556* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,80*
€ 16,91
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,50*
€ 16,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,75*
€ 15,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,47*
€ 15,48
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,98*
€ 14,96
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,31*
€ 12,10
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.