Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

j5create JCD401-N USB4™ Dual 4K Multi-Port Hub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
j5create JCD401-N USB4™ Dual 4K Multi-Port Hub
j5create JCD401-N USB4™ Dual 4K Multi-Port Hub
j5create JCD401-N USB4™ Dual 4K Multi-Port Hub
j5create JCD401-N USB4™ Dual 4K Multi-Port Hub
j5create JCD401-N USB4™ Dual 4K Multi-Port Hub
j5create JCD401-N USB4™ Dual 4K Multi-Port Hub
j5create JCD401-N USB4™ Dual 4K Multi-Port Hub
j5create JCD401-N USB4™ Dual 4K Multi-Port Hub
j5create JCD401-N USB4™ Dual 4K Multi-Port Hub
j5create JCD401-N USB4™ Dual 4K Multi-Port Hub
j5create JCD401-N USB4™ Dual 4K Multi-Port Hub
j5create JCD401-N USB4™ Dual 4K Multi-Port Hub
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99547922
Hersteller:
     j5create
Herst.-Nr.:
     JCD401-N
EAN/GTIN:
     4712795086348
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop
Laptops
"Dieser leistungsstarke USB4®-Multiport-Hub ist der erste USB-C®-Hub mit dem neuesten USB4®-Controller von Intel® und bietet Kompatibilität mit Thunderbolt™ und älteren USB™-Spezifikationen.

Mit einem Durchsatz von bis zu 20 Gbps, dynamischen Daten und Display-Bandbreitenzuweisung für effizienten Display-Datenfluss können Sie ganz einfach ein Dual-Monitor-Setup erstellen. Genießen Sie bis zu 4K-Auflösung über DisplayPort™, HDMI™ oder USB-C® und greifen Sie schneller auf Daten zu, ohne die Systemleistung zu beeinträchtigen. Außerdem verfügt er über zwei USB™ SuperSpeed+ 10Gbps-Anschlüsse (1 USB-C® und 1 Typ-A) zum Aufladen oder Anschließen von Peripheriegeräten. Er ist außerdem mit einem USB-C® Power Delivery-Anschluss ausgestattet, über den Sie Ihr Notebook aufladen und Ihre angeschlossenen Geräte mit bis zu 85 W Durchgangsleistung versorgen können."
Weitere Informationen:
Technische Details
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
24712795086342
Garantiezeit
2 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
51 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
135 mm
Gewicht
109 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
226 mm
Höhe des Versandkartons
190 mm
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
EAR99
Versandkartonsbreite
165 mm
Versandkartonslänge
212 mm
Versandkartonshöhe
137 mm
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-17 - 68 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 85 %
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
0
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Kopfhörerausgänge
0
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Anzahl USB4-Ports
1
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
3.0
USB-Stromversorgung bis zu
85 W
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
193 mm
Verpackungstiefe
125 mm
Verpackungshöhe
22.5 mm
Paketgewicht
177 g
Energie
Energiequelle
USB
Netzstecker
USB Typ-C
Ausgangsspannung
20 V
Ausgangsstrom
0.25 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1.25 W
USB Kabellänge
0.2 m
Sonstige Funktionen
Spezielle Eigenschaften
Intel® USB4® controller ensures industry-leading quality and reliability, Up to two 4K displays with flexible monitor connections, Power Delivery 3.0 offers up to 85W of pass-through charging with a USB-C® power adapter
Leistungen
Produktfarbe
Silber
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
HD-Typ
4K Ultra HD
Anzahl der Display unterstützt
2
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Hub-Schnittstellen
DisplayPort, HDMI, Mini DisplayPort, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A, mini DisplayPort
Plug
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Ursprungsland
Taiwan
Kompatibilität
Thunderbolt™ 4 computers Thunderbolt™ 3 computers USB4® computers
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 89,46*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,46*
€ 106,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,20*
€ 106,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,67*
€ 93,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,50*
€ 92,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,61*
€ 82,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.