Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer GP.BAG11.02G Rucksack Lässiger Rucksack Grau Polybutylene terephthalate (PBT)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer GP.BAG11.02G Rucksack Lässiger Rucksack Grau Polybutylene terephthalate (PBT)
Acer GP.BAG11.02G Rucksack Lässiger Rucksack Grau Polybutylene terephthalate (PBT)
Acer GP.BAG11.02G Rucksack Lässiger Rucksack Grau Polybutylene terephthalate (PBT)
Acer GP.BAG11.02G Rucksack Lässiger Rucksack Grau Polybutylene terephthalate (PBT)
Acer GP.BAG11.02G Rucksack Lässiger Rucksack Grau Polybutylene terephthalate (PBT)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99517824
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     GP.BAG11.02G
EAN/GTIN:
     4711121071492
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
430 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
330 mm
Gewicht
400 g
Merkmale
Rucksack-Typ
Lässiger Rucksack
Produkthauptfarbe
Grau
Material
Polybutylene terephthalate (PBT)
Stil
Stadt
Angaben zum Material
recycled
Empfohlenes Geschlecht
Unisex
Notebook-Gehäuse
Ja
Maximale Bildschirmgröße
15.6 Zoll
Anzahl von Fächern
2
Reißverschlusstaschen
Ja
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, notebook-rucksack acer, laptop rucksack, Rucksack, Ranzen, Tornister, Schultasche, Schultaschen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,59*
€ 53,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,83*
€ 52,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,71*
€ 49,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.