Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL AC027076 Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR5 4800 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL AC027076 Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR5 4800 MHz ECC
DELL AC027076 Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR5 4800 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99499425
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     AC027076
EAN/GTIN:
     5397184725597
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Chiporganisation
2Rx8
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 32 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
4800 MHz
Komponente für
PC
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
ECC
Ja
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR5 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr5 ram udimm, ddr5 ram, ddr5 ram dell, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 222,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,29*
€ 309,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,44*
€ 302,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,34*
€ 294,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,09*
€ 290,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,27*
€ 264,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.