Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4smarts 2in1 LightBar Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4smarts 2in1 LightBar Pro
4smarts 2in1 LightBar Pro
4smarts 2in1 LightBar Pro
4smarts 2in1 LightBar Pro
4smarts 2in1 LightBar Pro
4smarts 2in1 LightBar Pro
4smarts 2in1 LightBar Pro
4smarts 2in1 LightBar Pro
4smarts 2in1 LightBar Pro
4smarts 2in1 LightBar Pro
4smarts 2in1 LightBar Pro
4smarts 2in1 LightBar Pro
4smarts 2in1 LightBar Pro
4smarts 2in1 LightBar Pro
4smarts 2in1 LightBar Pro
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99268819
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     456486
EAN/GTIN:
     4252011901340
Suchbegriffe:
Laptop Webcam
Notebook Cam
Notebook Webcam
Web Cam
Blendfrei: 2in1 LED-Bildschirmleiste und Schreibtischleuchte ohne reflektierende Blendung

Kamera: Die Full HD 1080p (1920×1080) Webcam mit Dual-Mikrofon sorgt für hervorragende Bild- und Tonqualität mit eingebauten LEDs auch bei schlechten Lichtverhältnissen

Komfortabel: Stufenlose Einstellung von Lichthelligkeit und Farbe

Installation: Platzsparende Befestigung dank Spezial-Clip auch an Curved Montioren. Plug & Play auf PC’s und MAC

Stromversorgung: Die USB-Schnittstelle der Screenbar sorgt für eine einfache Stromversorgung über den Computer oder Laptop
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
447 g
Systemanforderung
Kompatible Betriebssysteme
iOS, Windows, MacOS, Linux
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Material
ABS
LED-Anzeigen
Ja
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: Web Kamera, Webcam, 4smarts webcam, web cam
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,02*
€ 55,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,05*
€ 47,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.