Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEXA GmbH & Co 11010801040 Elektrische Leitungen


Menge:  Meter  
Produktinformationen
FLEXA GmbH & Co 11010801040 Elektrische Leitungen
FLEXA GmbH & Co 11010801040 Elektrische Leitungen
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99203197
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     11010801040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Metallschutzschläuche
Metallschutzschlauch, Edelstahl, wendelgewickelt, S Profil
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
25 m
Durchmesser
45 mm
Gewicht
620 g
Merkmale
Typ
Flexible metallische Leitung (FMC)
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Metallisch
Material
Edelstahl
Dehnungsfest
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Betriebstemperatur
-200 - 600 °C
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,7185*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 36,83* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 60,44*
€ 71,92
pro Meter
ab 2 Meter
€ 57,72*
€ 68,69
pro Meter
ab 5 Meter
€ 53,95*
€ 64,20
pro Meter
ab 10 Meter
€ 52,55*
€ 62,53
pro Meter
ab 20 Meter
€ 51,50*
€ 61,29
pro Meter
ab 25 Meter
€ 40,51*
€ 48,2069
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 36,7185*
€ 43,69502
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15010012010
ab € 6,96497*
Zubehör
Flexa
15010012012
ab € 4,96571*
Zubehör
Flexa
15010012020
ab € 7,7661*
Zubehör
Flexa
15010012025
ab € 11,2844*
Zubehör
Flexa
15010012032
ab € 19,0052*
Zubehör
Flexa
15010012050
ab € 44,27015*
Zubehör
Flexa
15020021007
ab € 0,908*
Zubehör
Flexa
15020021009
ab € 0,9874*
Zubehör
Flexa
15020021011
ab € 1,1003*
Zubehör
Flexa
15020021013
ab € 1,1354*
Zubehör
Flexa
15020021016
ab € 1,2619*
Zubehör
Flexa
15020021021
ab € 1,377*
Zubehör
Flexa
15020021029
ab € 1,8518*
Zubehör
Flexa
15020021036
ab € 2,7191*
Zubehör
Flexa
15020021048
ab € 4,4744*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.