Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akasa FLEXA FP5 0,45 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akasa FLEXA FP5 0,45 m
Akasa FLEXA FP5 0,45 m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-9920212
Hersteller:
     Akasa
Herst.-Nr.:
     AK-CBFA03-45
EAN/GTIN:
     4710614531819
Suchbegriffe:
IDE-Kabel
Stromversorgungskabel
Y Power Kabel
Y Stromkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.45 m
Anschluss 1
Molex (4-pin)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Weitere Suchbegriffe: stromversorgungskabel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.