Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Extreme 256 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SanDisk Extreme 256 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 3
SanDisk Extreme 256 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 3
Artikel-Nr.:
     920-16250
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDSQXAV-256G-GN6MA
EAN/GTIN:
     619659188504
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Verpackungsdaten
Speicheradapter enthalten
microSD
Gewicht und Abmessungen
Breite
32 mm
Tiefe
2.1 mm
Höhe
2.4 mm
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Speicher
Kapazität
256 GB
Flash Card Typ
MicroSDXC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 3
Lesegeschwindigkeit
160 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
90 MB/s
Interner Speichertyp
UHS-I
UHS Speed Klasse
Class 1 (U1)
Video-Geschwindigkeitsklasse
V30
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85235190
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 920
pro Stück
€ 5,80*
ab € 20,31*
€ 27,35*
2 Tage
30
pro Stück
€ 2,90*
ab € 20,51*
€ 27,50*
2 Tage
63
pro Stück
€ 6,90*
ab € 20,43*
€ 27,63*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 20,87*
€ 28,15*
1 Tag
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 20,96*
€ 28,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 920
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 920
Versand: Lager 920
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 920
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP10000400
ab € 176,01*
Ähnlich
Seagate
STKP12000400
ab € 211,54*
Ähnlich
Seagate
STKP14000400
ab € 238,21*
Ähnlich
Seagate
STKP16000400
ab € 264,35*
Ähnlich
Seagate
STKP18000400
ab € 281,94*
Ähnlich
Seagate
STKP6000400
ab € 112,46*
Ähnlich
Seagate
STKP8000400
ab € 135,26*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/1000G
ab € 95,41*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GB
ab € 7,75*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/2000G
ab € 155,77*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/4000G
ab € 247,83*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/128GB
ab € 9,49*
Ähnlich
Kingston Technology
DTKN/128GB
ab € 8,93*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAX/1TB
ab € 66,84*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/256GB
ab € 15,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.