Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Speichermedien
>
Elektronische Speichermedien
>
Speicherkarten
>
SD Karte
>
microSD Card
>
Artikel
SD MicroSD Card 256GB SanDisk Extreme SDXC inkl. Adapter
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 832
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
832-411286
Hersteller:
SanDisk
Herst.-Nr.:
SDSQXAV-256G-GN6MA
EAN/GTIN:
0619659188504
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Weitere Informationen:
weight:
0.130 kg
height:
0.155 m
width:
0.010 m
depth:
0.105 m
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 832
>
Micro SD Karten
Weitere Suchbegriffe:
SDXC
,
SDXC Card
,
SDXC Karte
,
SDXC Speicherkarte
,
micro SD
,
micro SD Card
,
microSD
,
microSD Card
,
microSD Karte
,
mikroSD Card
,
mikroSD Karte
,
mikroSD Speicherkarte
,
micro sd
,
Micro SD Karten
Angebote
(20)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 920
1
€ 5,80*
ab € 18,82*
€ 24,51*
Lager 976
3 Tage
31
1
€ 2,90*
ab € 18,99*
€ 24,69*
Lager 752
1 Tag
400
1
€ 4,90*
ab € 19,08*
€ 24,70*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 19,35*
€ 25,39*
Lager 820
2 Tage
60
1
€ 6,90*
ab € 19,76*
€ 25,62*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
Lagerstand:
Lager 832
Versand:
Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 832
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Externe HDD Seagate Expansion mit 10 TB – USB 3.0, Rescue-Dienste (STKP10000400)
Seagate
STKP10000400
€ 187,86*
Ähnlich
Externe HDD Seagate Expansion mit 12 TB – USB 3.0, Rescue-Dienste (STKP12000400)
Seagate
STKP12000400
€ 225,19*
Ähnlich
Externe HDD Seagate Expansion mit 16 TB – USB 3.0, Rescue-Dienste (STKP16000400)
Seagate
STKP16000400
€ 235,91*
Ähnlich
Externe HDD Seagate Expansion mit 8 TB – USB 3.0, Rescue-Dienste (STKP8000400)
Seagate
STKP8000400
€ 162,79*
Ähnlich
Kingston Technology 1TB XS1000 External USB 3.2 Gen 2 Portable Solid State Drive
Kingston Technology
SXS1000/1000G
€ 77,36*
Ähnlich
Kingston Technology Canvas Select 128GB micSDXC Plus 100R A1 C10 Speicherkarte + Adapter
Kingston Technology
SDCS2/128GB
€ 9,97*
Ähnlich
Kingston Technology Canvas Select 256GB micSDXC Plus 100R A1 C10 Speicherkarte + Adapter
Kingston Technology
SDCS2/256GB
€ 18,91*
Ähnlich
Kingston Technology DataTraveler 128GB 220MB/s Metall-USB-Stick 3.2 Gen 1 SE9 G3
Kingston Technology
DTSE9G3/128GB
€ 12,48*
Ähnlich
Kingston Technology DataTraveler 128GB Kyson USB-Stick
Kingston Technology
DTKN/128GB
€ 11,35*
Ähnlich
Kingston Technology DataTraveler 256GB 220MB/s Metall-USB-Stick 3.2 Gen 1 SE9 G3
Kingston Technology
DTSE9G3/256GB
€ 20,88*
Ähnlich
Kingston Technology DataTraveler 256GB Max 1000R/900W USB 3.2 Gen 2
Kingston Technology
DTMAX/256GB
€ 31,26*
Ähnlich
Kingston Technology DataTraveler 256GB USB3.2 Gen1 Exodia M (Schwarz + Türkis)
Kingston Technology
DTXM/256GB
€ 15,24*
Ähnlich
One Touch Hub von Seagate, externe 10-TB-HDD – USB-C und USB 3.0, Adobe CC-Abo für 4 Monate (STLC10000400)
Seagate
STLC10000400
€ 193,66*
Ähnlich
Samsung EVO Plus microSD-Speicherkarte (2024) (inkl. SD Adapter) - 128 GB
Samsung
MB-MC128SA/EU
€ 13,08*
Ähnlich
Samsung EVO Plus microSD-Speicherkarte (2024) (inkl. SD Adapter) - 256 GB
Samsung
MB-MC256SA/EU
€ 22,18*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.