Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik 999830.100-CPR Netzwerkkabel Gelb 100 m Cat7a S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik 999830.100-CPR Netzwerkkabel Gelb 100 m Cat7a S/FTP (S-STP)
EFB Elektronik 999830.100-CPR Netzwerkkabel Gelb 100 m Cat7a S/FTP (S-STP)
EFB Elektronik 999830.100-CPR Netzwerkkabel Gelb 100 m Cat7a S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-98852392
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     999830.100-CPR
EAN/GTIN:
     4049759256630
Suchbegriffe:
Cat7
Kat7
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Das INFRALAN® Datenkabel 99983.x-CPR ist für Übertragungen bis 1500 MHz konstruiert und übertrifft mit den elektrischen Übertragungseigenschaften die Anforderungen der Kategorie 7A. Verkabelungsstrecken der Channel Klasse E, EA, F und FA nach ISO/IEC 11801 (AMD 2:2009) bzw. EN 50173-1 (2009) werden mit diesem Kabel aufgebaut. Die einzelnen verseilten Paare sind mit einer Schirmfolie (PiMF) und einem Gesamtgeflechtschirm gegen Einstrahlungen in das Kabel gesichert, ebenso verhindert dieser hervorragende Schutz das Abstrahlen von Signalen aus dem Kabel heraus. Diese Schirmung garantiert die Einhaltung der Störaussendung nach Klasse B EN 55022 sowie die Störfestigkeit nach EN 55024. Die Verseilung der einzelnen Paare ist so optimiert, dass die Laufzeitdifferenz zwischen den Paaren (skew) bei größtmöglicher Entkopplung (Übersprechen) minimal ist. Mit diesem Kabel sind Übertragungen von 10 GBit nach IEEE 802.3 möglich.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
8.6 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 50 °C
Merkmale
Kabellänge
100 m
Kabelstandard
Cat7a
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Produktfarbe
Gelb
Leitermaterial
Kupfer
Kabelbrandklasse
Cca
Ethernet Schnittstellen Typ
25 Gigabit Ethernet
AWG Kabelgröße
22/1
Datenübertragungsrate
25000 Mbit/s
Frequenz
1500 MHz
Biegeradius (min.)
70 mm
Feuerbeständig
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Enthält nicht
Halogen, Silikon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 174,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,95*
€ 254,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,09*
€ 251,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,56*
€ 241,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,31*
€ 235,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,82*
€ 208,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.