Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PureLink IQ-CAT7-IC200 Netzwerkkabel Orange 20 m S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PureLink IQ-CAT7-IC200 Netzwerkkabel Orange 20 m S/FTP (S-STP)
PureLink IQ-CAT7-IC200 Netzwerkkabel Orange 20 m S/FTP (S-STP)
PureLink IQ-CAT7-IC200 Netzwerkkabel Orange 20 m S/FTP (S-STP)
PureLink IQ-CAT7-IC200 Netzwerkkabel Orange 20 m S/FTP (S-STP)
PureLink IQ-CAT7-IC200 Netzwerkkabel Orange 20 m S/FTP (S-STP)
PureLink IQ-CAT7-IC200 Netzwerkkabel Orange 20 m S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-98816079
Hersteller:
     PureLink
Herst.-Nr.:
     IQ-CAT7-IC200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat7
Kat7
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
7.6 mm
Merkmale
Kabellänge
20 m
Kabelstandard
Cat7
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Produktfarbe
Orange
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Kabelform
Rund
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
23
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Frequenz
600 MHz
Biegeradius (min.)
60.8 mm
Zertifizierung
CE, FCC, ROHS, REACH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.