Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MMG2308/256MB Speichermodul 0,25 GB 1 x 0.25 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MMG2308/256MB Speichermodul 0,25 GB 1 x 0.25 GB
CoreParts MMG2308/256MB Speichermodul 0,25 GB 1 x 0.25 GB
Artikel-Nr.:
     CIDE9-9877857
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MMG2308/256MB
EAN/GTIN:
     5704327630159
Suchbegriffe:
Laptopspeicher
Notebookspeicher
S0DIMM
SODIMM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
0.25 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 0.25 GB
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
Ursprungsland
China
Produktfarbe
Grün
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
10 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
20 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: Speicher Laptop, Speicher Notebook, SD RAM, SDRAM, SDRAM Laptopspeicher, SDRAM Notebookspeicher, SDRAM S0DIMM, SDRAM SODIMM, Systemspezifische Arbeitsspeicher Desktop, sodimm sdram, systemspezifische arbeitsspeicher desktop, RAM, ROM, DRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.