Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MMG1269/8G Speichermodul 8 GB DDR2 667 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MMG1269/8G Speichermodul 8 GB DDR2 667 MHz
CoreParts MMG1269/8G Speichermodul 8 GB DDR2 667 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-9877787
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MMG1269/8G
EAN/GTIN:
     5704327155263
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR2 RAM
DDR2 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
8 GB
Interner Speichertyp
DDR2
Speichertaktfrequenz
667 MHz
Gepufferter Speichertyp
Vollständig gepuffert
Ursprungsland
China
Produktfarbe
Grün
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
10 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
20 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR2 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, FB DIMM, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, Systemspezifische Arbeitsspeicher Desktop, ddr2 ram 8gb, fb dimm, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 227,07*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,07*
€ 270,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,62*
€ 267,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,35*
€ 261,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,29*
€ 256,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,15*
€ 229,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.