Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Le Creuset Signature Bräter 3,4 l Eisenguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Le Creuset Signature Bräter 3,4 l Eisenguss
Le Creuset Signature Bräter 3,4 l Eisenguss
Le Creuset Signature Bräter 3,4 l Eisenguss
Le Creuset Signature Bräter 3,4 l Eisenguss
Le Creuset Signature Bräter 3,4 l Eisenguss
Le Creuset Signature Bräter 3,4 l Eisenguss
Artikel-Nr.:
     CIDE9-98529187
Hersteller:
     Le Creuset
Herst.-Nr.:
     21112310602430
EAN/GTIN:
     0024147308058
Suchbegriffe:
Backofen-Pfanne
Backofenpfanne
Bratröhren-Pfanne
Bratröhrenpfanne
Nicht rund. Nicht eckig. Und auch nicht oval. Die einzigartige Form dieses bewährten Bräters, der ansprechend aussieht und leckere Ergebnisse liefert, macht ihn so außergewöhnlich. Das längliche und abgerundete Design sorgt für ein großzügiges Fassungsvermögen von 3,4 Litern, sodass Sie nach Herzenslust schmoren, überbacken und braten können.
Weitere Informationen:
Merkmale
Volumen (l)
3.4 l
Produktfarbe
Rot
Material
Eisenguss
Deckel enthalten
Ja
Beschichtungsmaterial
Emaille
Spülmaschinenbeständig
Ja
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
310 mm
Breite
247 mm
Tiefe
73 mm
Höhe
136 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 289,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,96*
€ 345,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,47*
€ 343,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,63*
€ 320,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,97*
€ 301,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,95*
€ 285,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.