Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 0TFYHP Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 2933 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 0TFYHP Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 2933 MHz
DELL 0TFYHP Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 2933 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-98480623
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     0TFYHP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR4 ECC-RAM
DDR4 RAM ECC
ECC-RAM
RAM ECC
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2933 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Weitere Suchbegriffe: Serverspeicher, ddr4 ram ecc 16gb dimm, ecc ram, ram ecc udimm, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 134,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,94*
€ 203,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,75*
€ 193,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,90*
€ 181,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,87*
€ 177,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,16*
€ 159,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.