Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FASTECH F101-50-1060M Zurrgurt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FASTECH F101-50-1060M Zurrgurt
FASTECH F101-50-1060M Zurrgurt
Artikel-Nr.:
     CIDE9-98272243
Hersteller:
     Fastech Europe
Herst.-Nr.:
     F101-50-1060M
EAN/GTIN:
     7640108887337
Suchbegriffe:
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Klettband
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Riemenmaterial
Polyester
Befestigungstyp
Schnalle
Beste Verwendung
Umzug
Einfach zu bedienen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gurtbreite
50 mm
Bandlänge
1060 mm
Lieferumfang
Anzahl
5
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.