Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujifilm instax mini Link 2 Fotodrucker 318 x 318 DPI 2.4" x 1.8" (6.2x4.6 cm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujifilm instax mini Link 2 Fotodrucker 318 x 318 DPI 2.4" x 1.8" (6.2x4.6 cm)
Fujifilm instax mini Link 2 Fotodrucker 318 x 318 DPI 2.4" x 1.8" (6.2x4.6 cm)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-98259642
Hersteller:
     Fujifilm
Herst.-Nr.:
     16767234
EAN/GTIN:
     4547410476422
Suchbegriffe:
Fotodrucker
Photodrucker
Laserdrucker
Sofortbild-Drucker
Creativity is in the AiR
Der instax mini Link 2 inspiriert zu Kreativität und Interaktionen mit Deinen Freunden und Deiner Familie, indem er sich kabellos mit Deinem Smartphone und der mini Link App verbindet. Vollgepackt mit kreativem Spaß wie (unserem brandneuen AR-Zeichnen Modus) und dem beliebten Übereinstimmungstest - mach Dich bereit, mit dem instax mini Link 2 mehr zu erleben und mehr zu geben.

Zeichne mit dem Printer
Halte die Funktionstaste Deines instax mini Link 2 gedrückt und schwinge die Arme, um die virtuelle Welt von zu betreten. Wenn der Printer vibriert, bedeutet es, dass er zeichnet. Was auch immer Du zeichnest, sei es ein Regenschirm oder ein Herz, es wird auf Deinem Sofortbild erscheinen.

Zeichne mit dem Smartphone
Aktiviere in der App unseren neuen AR-Modus und füge Deinen Sofortbildern persönliche Zeichnungen hinzu. Bevor Du ein Foto aufnimmst, wähle einen Pinseltyp aus (z. B. Seifenblasen, Blütenblätter, Neonfarben, Graffiti oder Glitzer) und male los.

Making of Video
Zeit sich zu bewegen... reagiert in Echtzeit auf die Bewegungen des mini Link 2 und nimmt ein Video von Dir auf, wenn Du eine Nachricht zeichnest. Die Nachricht wird als QR-Code auf Deinem Sofortbild hinterlegt, der mit dem Handy gescannt werden kann. Ein unvergessliches Sofortbild, das Du behalten kannst, und ein "Making of", das Dich zum Lachen bringt.

Swipe 'n' print
Es ist einfach und schnell, Deine Bilder in die reale Welt zu bringen. Wähle über die instax mini Link App das Foto aus, das Du drucken möchtest und lasse Deiner Kreativität freien Lauf. Füge Text hinzu, ändere die Größe, wende einen Filter an, spiele mit den Kontrasten und verbinde Dich dann drahtlos mit dem instax mini Link 2, bevor Du zum Drucken nach oben wischst.

Und damit auch Deine Videos nicht zu kurz kommen, kannst Du mit dem Video-Druck ganz einfach Deine Lieblingsszene aus Deinem Videoclip auswählen und ausdrucken. Noch nie war es so einfach, einen Moment für immer einzufrieren!

Mit dem Collagen-Druck kannst Du alle Deine Lieblingsmomente in einem einzigen Sofortbild zusammenfassen, um noch mehr von Deiner Geschichte zu erzählen.

Mit über 1.600 In-App Stickern, die Du auf Deine Motive platzieren kannst, findest Du für jede Gelegenheit einen passenden Sticker.

Klein, leicht und mit einer auffälligen gestreiften Textur -der instax mini Link 2 in Soft Pink, Clay White oder Space Blue ist etwas zum Staunen. Das farbige LED-Licht des instax Buttons ist nicht nur stylisch, sondern informiert Dich auch über den Modus und den Akku Deines mini Link 2 Printers. Die Funktionstaste auf der Oberseite wird zum Zeichnen in AR verwendet.

Wähle Deinen Look
Nutze den instax Rich Modus für satte Farben oder wähle instax Natural für das klassische Sofortbild-Feeling. Zwei unterschiedliche Farbausgaben, zwei unverwechselbare Möglichkeiten. Beide sind stilvoll, beide bieten höchste Bildqualität, beide sind ideal für Urlaub, Festivals, Geburtstage und Reisefotos.

Lass es raus
Bleibe in Bewegung mit Deinem instax mini Link 2. Hast Du ein Lieblingsfoto? Drucke es im Handumdrehen erneut, indem Du den Printer im Druckmodus aufrecht hältst. Lust auf ein bisschen kreativen Wahnsinn? Lege ihn im Spaß Modus auf die Rückseite. Du möchtest ihn mit dem Smartphone steuern? Aktiviere den instax Kamera Modus.

Kluge Köpfe…
...denken ähnlich? Finde es mit der instax mini Link App heraus. Der brandneue "Folgen Sie Ihrem Instinkt"-Modus testet Eure Kompatibilität - wirst Du Dein perfektes Match finden? Wenn Du eher ein Quiz-Typ bist, ist der Spieltest genau das Richtige für Dich. Beantworte die Fragen und drucke die Ergebnisse auf einem Sofortbild von Dir und Deiner/Deinem BFF aus.

Du kannst nicht nur alle Deine Lieblingsbilder vom Smartphone drucken, sondern Deinen Printer auch mit der FUJIFILM X-S10 Kamera verbinden und direkt drucken.
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Druckgröße
2.4" x 1.8" (6.2x4.6 cm)
Systemanforderung
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Android, iOS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Merkmale
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Produktfarbe
Pink
Gewicht und Abmessungen
Breite
91.9 mm
Tiefe
36.4 mm
Höhe
124.8 mm
Gewicht
210 g
Netzwerk
Bluetooth
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
3 W
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Ladezeit
2 h
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
USB Anschluss
Ja
Drucken
Maximale Auflösung
318 x 318 DPI
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)
12 s
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,41*
€ 136,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,40*
€ 133,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,45*
€ 119,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,52*
€ 118,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,77*
€ 106,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.