| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-97746945 Herst.-Nr.: 53566E EAN/GTIN: 3130630535669 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Format | A4 | | Material | Karton | | Produktfarbe | Pink | | Maximale Kapazität | 715 Blätter | | Rückenbreite | 80 mm | | Daumenbohrung | Ja | | Ursprungsland | Deutschland | Gewicht und Abmessungen | Breite | 80 mm | | Tiefe | 285 mm | | Höhe | 318 mm | | Gewicht | 420 g | Logistikdaten | Breite des Versandkartons | 196 mm | | Höhe des Versandkartons | 330 mm | Technische Details | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | | Nachhaltigkeitszertifikate | Forest Stewardship Council (FSC) | | Hauptkarton GTIN (EAN/UPC) | 3130632535667 | | Gewährleistungsfrist | 10 Jahr(e) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Ablageschachtel, Aktenaufbewahrungsbox, Aktenaufbewahrungsschachtel, Aktenbox, Aktenschachtel, Altablagebox, Altablageschachtel, Archivboxen, Archivcontainer, Archivdepot, Archivierungsboxen, Archivkarton, Archivschachtel, Ordnerdepot, Transportschachtel, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner a4 8cm, standard ordner, standard-ordner 80mm |
| | |
| |