Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xilence Performance A+ XC061 Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xilence Performance A+ XC061 Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
Xilence Performance A+ XC061 Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
Xilence Performance A+ XC061 Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
Xilence Performance A+ XC061 Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
Xilence Performance A+ XC061 Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
Xilence Performance A+ XC061 Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
Xilence Performance A+ XC061 Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
Xilence Performance A+ XC061 Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
Xilence Performance A+ XC061 Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
Xilence Performance A+ XC061 Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
Xilence Performance A+ XC061 Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
Xilence Performance A+ XC061 Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-97464382
Hersteller:
     Xilence
Herst.-Nr.:
     XC061
EAN/GTIN:
     4044953503122
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
Der kompakte M705D ist ein Kühler mit Doppellüfter aus der A+ Serie.
Er verfügt über fünf extrem leistungsfähige schwarze Heatpipes, welche 220W Abwärme an die unzähligen Kühlrippen ableiten und ihn so für potente Mehrkern- Prozessoren prädestiniert.
Aufgrund des direkten Kontaktes der Heatpipes gestaltet sich der Wärmeübergang zwischen CPU und Kühler äußerst effizient und sehr gleichmäßig.
Zur Kühlung von Prozessoren mit sehr hoher Abwärme geeignet.
Der Multisockel macht den Kühler auf allen aktuellen Intel und AMD Sockeln einsetzbar. Im Lieferumfang befinden sich neben dem Kühlkörper und den zwei PWM geregelten 120mm Lüftern je ein Haltemodul
für die Sockel LGA 1700/1851/2066/2011/1200/1151/1150/1155/1156/ und AMD AM4, AM5 eine bebilderte Montageanleitung sowie eine Tube Wärmeleitpaste.
Weitere Informationen:
Energie
Nennspannung
12 V
Thermal Design Power (TDP)
220 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
108 mm
Tiefe
128 mm
Höhe
150 mm
Gewicht
685 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
120 x 120 x 25 mm
Maße Lüfter 2 (B x T x H)
120 x 120 x 25 mm
Paketgewicht
900 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Grundkörper Material
Kupfer
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Lamellenmaterial
Aluminium
Anzahl Wärmerohre
5
Ventilator-Anschluss
4-polig
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Luftkühlung
Lüfterdurchmesser
120 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, LGA 2011 (Socket R), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, Sockel AM4, Sockel AM5
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
700 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1600 RPM
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
18 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
32.5 dB
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Lagertyp
Fluiddynamisches Lager (FDB)
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 36,86*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.