Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-S03304 Herst.-Nr.: EBUSBC-HDMI-4K60K.2 EAN/GTIN: 4049759271800 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 2 m | | Anschluss 1 | USB Typ-C | | Anschluss 2 | HDMI | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | HDCP | Ja | | High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja | | Maximale Auflösung | 3840 x 2160 Pixel | | Unterstützte Grafik-Auflösungen | 3840 x 2160 | | Unterstützte Video-Modi | 2160p | | Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz | | Produktfarbe | Schwarz | | Farbtiefe | 12 Bit | | Farbabtastung | 4:2:2, 4:4:4, 4:2:0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB HDMI Adapter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB-C HDMI Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, usb kabel typ-c hdmi, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 2m |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 16,30* | € 22,85* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 16,33* | € 22,87* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 22,88* | € 31,35* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 25,64* | € 34,70* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 27,73* | € 37,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|