Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik EBUSBC-HDMI-8K60 Videokabel-Adapter 0,15 m USB Typ-C Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EFB Elektronik EBUSBC-HDMI-8K60 Videokabel-Adapter 0,15 m USB Typ-C Weiß
EFB Elektronik EBUSBC-HDMI-8K60 Videokabel-Adapter 0,15 m USB Typ-C Weiß
Artikel-Nr.:
     767-SO-S03313
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     EBUSBC-HDMI-8K60
EAN/GTIN:
     4049759271749
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
Anschluss 1
USB Typ-C
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
7680 x 4320
Unterstützte Video-Modi
4320p
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Produktfarbe
Weiß
Farbtiefe
12 Bit
Farbabtastung
4:2:2, 4:4:4, 4:2:0
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
65
pro Stück
€ 9,90*
ab € 25,23*
€ 34,24*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 25,10*
€ 34,26*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 26,73*
€ 36,40*
2 Tage
4
pro Stück
€ 4,90*
ab € 35,46*
€ 47,58*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 39,31*
€ 52,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.