Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-7638742 Herst.-Nr.: EBUSBC-HDMI-8K60 EAN/GTIN: 4049759271749 |
| |
|
| | |
| USB 3.2 Typ-C HDMI Adapter, Typ-C Stecker - HDMI Typ A Buchse, 8K@60Hz, 0.15m (EBUSBC-HDMI-8K60) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, USB HDMI Adapter, USB-A HDMI Adapter, USB-C HDMI Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, usb-c usb hdmi adapter, usb-a hdmi adapter, hdmi, typc, 8k60hz, ebusbchdmi8k60, adapter, efbelektronik, elektronik, ebusbc, 8k60, stecker, buchse, 0.15m, alternate, mode, ycbcr, 015m, usb3.2, chdmi, stbua, 8k@60hz, weiß, können, einen, monitor, hdmiport, port |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 25,07* | € 34,00* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 25,13* | € 34,01* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 26,79* | € 36,04* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 35,39* | € 46,84* | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 39,48* | € 51,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|