Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela Calido Bräter 6 l Eisenguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela Calido Bräter 6 l Eisenguss
Kela Calido Bräter 6 l Eisenguss
Kela Calido Bräter 6 l Eisenguss
Kela Calido Bräter 6 l Eisenguss
Kela Calido Bräter 6 l Eisenguss
Artikel-Nr.:
     CIDE9-97408226
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     12473
EAN/GTIN:
     4025457124730
Suchbegriffe:
Backofen-Pfanne
Backofenpfanne
Bratröhren-Pfanne
Bratröhrenpfanne
Ein neues Highlight: Ovaler Bräter Calido in Schwarz Besonderes Design und besondere Eigenschaften - mit der Kochgeschirr Serie Calido wird nicht nur nur die Küchenausstattung zum Hingucker sondern auch die Koch- und Bratergebnisse. Der ovale Bräter Calido: Er zeichnet sich aus durch eine Emaille-Beschichtung sowohl innen als auch außen. Der Bräter (emailliert) eignet sich für alle Herdarten (auch für Induktion!), zum Beispiel für länger dauernde Schmorgerichte. Nutzbar bis 300° C. Gusseisenbräter Calido Oval, 33 x 26 x 12 cm, fasst 6,0 L, matte Optik, in Schwarz mit Deckel. Bis 300° C verwendbar. Gesamtlänge inklusive Griffe: 42 cm. Bodenfläche 27,5 x 19,5 cm.
Weitere Informationen:
Merkmale
Volumen (l)
6 l
Produktfarbe
Schwarz
Material
Eisenguss
Deckel enthalten
Ja
Beschichtungsmaterial
Emaille
Teflonbeschichtet
Ja
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Tiefe
260 mm
Höhe
120 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 93,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,98*
€ 111,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,04*
€ 109,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 91,65*
€ 109,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 91,25*
€ 108,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,64*
€ 106,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,82*
€ 89,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
12474
€ 122,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.