Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela Venecia Französische Presse 0,6 l Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela Venecia Französische Presse 0,6 l Transparent
Kela Venecia Französische Presse 0,6 l Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE9-97371549
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     10851
EAN/GTIN:
     4025457108518
Suchbegriffe:
Bodum Kanne
Kaffee-Bereiter
Kaffeebereiter
Pressstempel-Kanne
Heutzutage schwören viele Kaffeetrinker auf frischen, gepressten Kaffee. Er ist einfach in der Zubereitung: kochendes Wasser aufgießen, nach der Brühzeit den Filter nach unten drücken und dann – den Kaffee genießen. Anders als bei herkömmlichem Brühkaffee mit Papierfilter werden die wertvollen ätherischen Öle nicht aus dem Kaffee gefiltert. Der volle Kaffee-Geschmack bleibt erhalten. Sowohl der Geschmack wie auch die einfache Zubereitung sprechen für die Zubereitung in der Pressstempelkanne. Der formschöne Kaffeebereiter Venecia ist aus Glas, der Deckel und der Siebeinsatz sind aus Edelstahl. Die Kaffee-Press-Kanne gibt es in 2 Größen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Französische Presse
Fassungsvermögen
0.6 l
Produktfarbe
Transparent
Karaffenmaterial French Press
Glas
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
190 mm
Weitere Suchbegriffe: Pressstempelkanne, bodum kanne
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,35*
€ 27,7865
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,26*
€ 27,6794
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,06*
€ 26,2514
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,21*
€ 25,2399
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,09*
€ 25,0971
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,29*
€ 20,5751
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
10852
ab € 19,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.