Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 10852 Manuelle Kaffeemaschine Edelstahl, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 10852 Manuelle Kaffeemaschine Edelstahl, Transparent
Kela 10852 Manuelle Kaffeemaschine Edelstahl, Transparent
Kela 10852 Manuelle Kaffeemaschine Edelstahl, Transparent
Kela 10852 Manuelle Kaffeemaschine Edelstahl, Transparent
Kela 10852 Manuelle Kaffeemaschine Edelstahl, Transparent
Kela 10852 Manuelle Kaffeemaschine Edelstahl, Transparent
Kela 10852 Manuelle Kaffeemaschine Edelstahl, Transparent
Kela 10852 Manuelle Kaffeemaschine Edelstahl, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE1-36927990
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     10852
EAN/GTIN:
     4025457108525
Suchbegriffe:
Bodum Kanne
Kaffee-Bereiter
Kaffeebereiter
Pressstempel-Kanne
Für das volle Kaffeearoma – mit dem Kaffeebereiter Venecia

Zum Genießen: Heutzutage schwören viele Kaffeetrinker auf frisch gebrühten Kaffee. Er ist einfach in der Zubereitung: kochendes Wasser aufgießen, nach der Brühzeit den Filter nach unten drücken und dann – den Kaffee genießen. Anders als bei herkömmlichem Brühkaffee mit Papierfilter werden die wertvollen ätherischen Öle nicht aus dem Kaffee gefiltert. Der volle Kaffee-Geschmack bleibt erhalten. Sowohl der Geschmack wie auch die einfache Zubereitung sprechen für die Zubereitung in der Pressstempelkanne.

Der formschöne Kaffeebereiter Venecia ist aus Glas, der Deckel und der Siebeinsatz sind aus Edelstahl. Die Kaffee-Press-Kanne gibt es in 2 Größen.

Die große Kanne Venecia hat ein Fassungsvermögen von 1,0 l, das entspricht etwa 6 Tassen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl, Transparent
Gewicht und Abmessungen
Höhe
395 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,91*
€ 32,0229
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,83*
€ 31,9277
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,47*
€ 30,3093
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,49*
€ 29,1431
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,26*
€ 28,8694
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,95*
€ 23,7405
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
10851
ab € 17,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.