| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-97248414 Herst.-Nr.: V6560040W000 EAN/GTIN: 4545350053697 |
| |
|
| | |
| Das BCX‑1 ist ein spezielles Batterieladegerät für den BLX‑1. Es kann zwei Akkus gleichzeitig in etwa 150 Minuten aufladen. Das Ladegerät verfügt über einen USB‑C‑Anschluss und kann entweder mit dem F‑7AC, der im Lieferumfang des OM‑1 enthalten ist, oder mit jedem anderen USB‑C‑Netzteil, das mindestens 27 Watt oder 9 V mit 3 A liefert, betrieben werden. Da es Power Delivery‑kompatibel ist, kannst du auch eine Powerbank verwenden, die Power Delivery 3.0‑kompatibel ist, um deine Batterien unterwegs aufzuladen. Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Schwarz | | LED-Anzeigen | Status | Merkmale | Geeignet für | Batterie für Digitalkamera | | Energiequelle | AC, USB | | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 2 | | Kompatible Akku-/Batterie-Technologien | Lithium-Ion (Li-Ion) | | Markenkompatibilität | Olympus | | Kompatible Produkte | BLX‑1 | Energie | Akkuladezeit | 2.5 h |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Digitalkameraakku, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, Digitalcamera Akku Olympus, Digitalkamera Akku Olympus, Olympus Digicam Akku, Olympus Digitalcamera Akku, Olympus Digitalcameraakku, Olympus Digitalkamera Akku, Olympus Digitalkameraakku, akku für digitalkamera / camcorder |
| | |
| |