Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8996-5850 Herst.-Nr.: ME10385 EAN/GTIN: 8426617119324 |
| |
|
| | |
| Mit HARIBO Pasta Basta erlebt jeder HARIBO-Fan eine saure Überraschung. Die kandierten Fruchtgummistreifen in der spritzigen Geschmacksrichtung Apfel lassen die Herzen aller Sauer-Liebhaber höher schlagen.
Dieses Produkt wurde vom Vegetarierbund Deutschland e. V. mit dem so genannten „V-Label“ als vegetarisch zertifiziert.
Menge: Viereckdose á 150 Stk.
Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Hartes Gummi | | Kapazität | 1125 g | | Geschmack | Apfel | | Produktfarbe | Mehrfarbig | | Brennwert (pro 100 g) | 1481 kJ | | | 349 kcal | | Kohlenhydratgehalt (pro 100 g) | 83 g | | Zuckergehalt (pro 100g) | 57 g | | Fettgehalt (pro 100g) | 1.1 g | | Gehalt an gesättigten Fettsäuren (pro 100 g) | 1.1 g | | Proteingehalt (pro 100 g) | 0.5 g | | Salzgehalt (pro 100g) | 0.5 g | | Inhaltsstoffe | Zucker; Glukosesirup; Stärke; Feuchthaltemittel: Sorbitsirup; Weizenmehl; Säuerungsmittel: Citronensäure, Äpfelsäure; Emulgator: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren; Überzugsmittel: Carnaubawachs; Aroma; Farbstoffe: Kurkumin, Kupferkomplexe der Chlorophylline. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 8996 | | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 6,031* | € 9,501* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | € 5,51* | ab € 7,37* | € 11,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8996 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1,125 Kilogramm (ab € 5,36089* pro Kilogramm) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 8996 | | Versand: Lager 8996 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8996 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 4,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|