Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8996-894 Herst.-Nr.: ME83014 EAN/GTIN: 4001686331026 |
| |
|
| | |
| Die beliebten HARIBO Riesen Pommes erhalten durch die saure Kandierung eine milde Säure. Mit der weichen Fruchtgummikonsistenz und den Geschmacksrichtungen Ananas, Grapefruit, Pfirsich, Saftorange und Zitrone sind sie bei Groß und Klein seit Jahren beliebt. Menge: Runddose à 150 Stk. Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Geleebohne | | Kapazität | 1200 g | | Geschmack | Fruits | | Produktfarbe | Mehrfarbig | | Brennwert (pro 100 g) | 1419 kJ | | | 334 kcal | | Kohlenhydratgehalt (pro 100 g) | 78 g | | Zuckergehalt (pro 100g) | 49 g | | Fettgehalt (pro 100g) | 0.5 g | | Gehalt an gesättigten Fettsäuren (pro 100 g) | 0.1 g | | Proteingehalt (pro 100 g) | 3.4 g | | Salzgehalt (pro 100g) | 0.05 g | | Inhaltsstoffe | Glukosesirup; Zucker; Stärke; Wasser; Gelatine; Säuerungsmittel: Citronensäure, Äpfelsäure; Frucht- und Pflanzenkonzentrate: Karotte, Saflor, Spirulina, Rettich, Süßkartoffel, Schwarze Johannisbeere, Hibiskus, Apfel, Orange, Holunderbeere, Zitrone; Aroma; Überzugsmittel: Carnaubawachs; Karamellsirup; Invertzuckersirup. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 8996 | | | | | | pro Dose | € 7,90* | ab € 6,031* | € 9,421* | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Paket | € 5,51* | ab € 7,38* | € 10,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8996 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Dose enthält 1,2 Kilogramm (ab € 5,02584* pro Kilogramm) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 8996 | | Versand: Lager 8996 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8996 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 4,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|