Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blackroll Mini Flow Massagerolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blackroll Mini Flow Massagerolle
Blackroll Mini Flow Massagerolle
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96945051
Hersteller:
     BLACKROLL
Herst.-Nr.:
     14211
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Massagerolle
blackroll massagerolle
Sägeblatt Oberfläche: aktivierende Massage für Füße & Arme Die MINI FLOW Faszienrolle ist nicht nur bedeutend kleiner als die BLACKROLL® Faszienrolle STANDARD– sie ist auch noch handlicher. Diese kleine Faszienrolle ist eine Weiterentwicklung der MINI Faszienrolle, um Faszienverklebungen und Muskelverspannungen zu lösen und die Durchblutung verspannter Areale anzuregen. Die Faszienrolle ist der ideale Begleiter, ganz gleich, ob du auf Reisen bist oder vor dem Computerbildschirm sitzt. Aufgrund der Größe passt die Minirolle in jede Hand-, Reise- und Hosentasche, sodass du sie überall einsetzen kannst, wenn du eine Massage brauchst. Klein & handlich Im Gegensatz zur STANDARD Faszienrolle ist die kleine Faszienrolle deutlich handlicher. Sie ist nur 15 Zentimeter lang, wobei der Durchmesser 6 Zentimeter beträgt. Mit 18 Gramm ist die kleine MINI FLOW Faszienrolle ein echtes Leichtgewicht, weshalb die Handhabung unglaublich einfach ist. Ob auf Reisen, zu Hause, beim Sport oder im Büro: Die kleine Massagerolle ist vielseitig einsetzbar. Wenn du die MINI Faszienrolle kennst, wirst du von der Wirkung der MINI FLOW Faszienrolle begeistert sein. Diese Faszienrolle ist nämlich nicht nur in 5 spritzigen Farben, sondern auch mit einer strukturierten Oberfläche erhältlich, die zwei Funktionen vereinbart. Aufgrund der Strukturierung erzielst du mit der MINI FLOW Faszienrolle einen doppelten Effekt, weil sie sich nicht nur für die Regeneration, sondern auch für die aktive Stimulation verspannter Muskeln eignet. Die Mini-Faszienrolle kannst du vor allem für die Behandlung kleinerer, filigraner Muskeln verwenden, die du mit einer größeren Faszienrolle nur schwer erreichst. Die MINI FLOW FASZIENROLLE scheint gerade für eine Selbstmassage der Unter- und Oberarme, der Waden, Achillessehnen und der Fußsohlen perfekt zu sein. Nicht zu vergessen die kleinen Rückenmuskeln, die sich neben der Wirbelsäule erstrecken. Faszienmassage mit der BLACKROLL® MINI FLOW Faszienrolle Für Menschen mit sitzenden Tätigkeiten, die den ganzen Tag vor dem Computerbildschirm sitzen, ist die Selbstmassage eine echte Wohltat. Wer zu Hause zusätzlich die STANDARD Faszienrolle nutzt, kann den Massageeffekt mit der FLOW MINI Faszienrolle um ein Vielfaches verstärken.Aufgrund der doppelten Funktion ist die BLACKROLL® MINI FLOW Faszienrolle unglaublich effektiv. Nicht nur zu Hause – die MINI Faszienrolle ist auch für unterwegs geeignet. Du brauchst noch nicht einmal einen Partner, um das Faszientraining durchzuführen. Dein eigenes Körpergewicht reicht aus, um den Druck auf das zu massierende Gewebe zu verstärken. Dies geschieht entweder an der Wand, auf einem Tisch oder auf dem Boden, um die Schultern, die Arme, die Fußsohlen, die Waden oder die Achillessehnen zu massieren. Wenn du die hinteren Muskelfasern deiner Oberschenkel therapieren möchtest, solltest du die BLACKROLL® MINI FLOW Faszienrolle mit dem BLOCK kombinieren, um verspannte und verklebte Bereiche besser zu erreichen. Mit dem BLOCK kannst du auch eine Behandlung deiner Unterarme unterstützen. Funktionelles Faszientraining oder Regeneration: Die Übungen mit der BLACKROLL® MINI FLOW Faszienrolle sind leicht erlernbar und nahezu überall durchführbar. Da du die Faszienmassage aktiv durchführst, kannst du zusätzlich die Beweglichkeit deiner Muskeln verbessern. Bestseller mit erfolgreicher Studie Als effektives Massagetool hat die Mini Faszienrolle sich längst bewährt. Dies beweist eine Studie, an der 37 Büroangestellte teilgenommen hatten. Sie verwendeten die Faszienrolle drei Wochen lang, um ihre Fußsohlen (Plantarfaszien) zweimal täglich für fünf Minuten zu massieren. Das Ergebnis der Faszienmassage war eindeutig: Mit der Mini-Rolle konnten sie ihr seelisches und körperliches Wohlbefinden deutlich verbessern. Die positiven Effekte hielten sogar vier Wochen lang an. Das Faszientraining ist mit einer Fußreflexzonenmassage vergleichbar, die jeden Körperbereich aktiviert. Muskeln und Organe können mit einer Fußreflexzonenmassage gleichermaßen stimuliert werden, weshalb die BLACKROLL® MINI FLOW Faszienrolle besonders effektiv ist.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Massagerolle
Vorgesehene Verwendung
Fuß, Hand
Material
Schaum
Produktfarbe
Grün
Hygienisch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
60 mm
Breite
150 mm
Gewicht
20 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.