Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-492113600 Herst.-Nr.: ME92506 EAN/GTIN: 4001686472361 |
| |
|
| | |
| Seit Jahren ein Klassiker im HARIBO-Sortiment! Bei dem süßen nach Pfirsich-Maracuja schmeckenden Schaumzucker-Fruchtgummi-Produkt handelt es sich um einen Artikel in der typisch bekannten Tierform. Menge: Runddose á 150 Stk. Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Geleebohne | | Kapazität | 1050 g | | Produktfarbe | Mehrfarbig | | Brennwert (pro 100 g) | 1466 kJ | | | 345 kcal | | Kohlenhydratgehalt (pro 100 g) | 79 g | | Zuckergehalt (pro 100g) | 53 g | | Fettgehalt (pro 100g) | 0.5 g | | Gehalt an gesättigten Fettsäuren (pro 100 g) | 0.1 g | | Proteingehalt (pro 100 g) | 5.8 g | | Salzgehalt (pro 100g) | 0.02 g | | Inhaltsstoffe | Glukosesirup; Zucker; Dextrose; Gelatine; Säuerungsmittel: Citronensäure; Frucht- und Pflanzenkonzentrate: Spirulina, Saflor, Apfel; Überzugsmittel: Bienenwachs weiß und gelb, Carnaubawachs; Aroma; Invertzuckersirup. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 6,01* | € 9,21* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Dose | € 7,90* | ab € 6,021* | € 9,231* | | | | | | | | | | pro Paket | € 7,95* | ab € 7,12* | € 10,89* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Paket | € 5,51* | ab € 7,37* | € 10,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 150 Stück (ab € 0,04007* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|