| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-96944909 Herst.-Nr.: ME03303 EAN/GTIN: 4001686370117 |
| |
|
| | |
| HARIBO Kisscola sind sauer-kandierte Cola-Flaschen in der spritzigen Geschmackskombination von Cola und Zitrone.
Dieses Produkt wurde vom Vegetarierbund Deutschland e. V. mit dem sogenannten „V-Label“ als vegetarisch zertifiziert.
Menge: Runddose á 150 Stk.
Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Gummibärchen | | Kapazität | 1350 g | | Geschmack | Cola | | Produktfarbe | Mehrfarbig | | Brennwert (pro 100 g) | 1436 kJ | | | 338 kcal | | Kohlenhydratgehalt (pro 100 g) | 84 g | | Zuckergehalt (pro 100g) | 47 g | | Fettgehalt (pro 100g) | 0.5 g | | Gehalt an gesättigten Fettsäuren (pro 100 g) | 0.1 g | | Proteingehalt (pro 100 g) | 0.5 g | | Salzgehalt (pro 100g) | 0.04 g | | Inhaltsstoffe | Glukosesirup; Zucker; Stärke; Säuerungsmittel: Citronensäure; Karamellsirup; Aroma. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |