Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8996-5852 Herst.-Nr.: ME10392 EAN/GTIN: 8426617119331 |
| |
|
| | |
| Pasta Basta Erdbeere Pasta mögen wir am liebsten abwechslungsreich und vor allem: sauer. Wie gut, dass Pasta Basta in drei Geschmacksrichtungen auf den Tisch kommt. Auch die sauren Erdbeer-Streifen sind fruchtig, spritzig und vegetarisch zertifiziert für jeden HARIBO-Fan ein Genuss. Basta! Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Gummibärchen | | Kapazität | 1125 g | | Geschmack | Erdbeere | | Produktfarbe | Rot | | Brennwert (pro 100 g) | 1500 kJ | | | 353 kcal | | Kohlenhydratgehalt (pro 100 g) | 85 g | | Zuckergehalt (pro 100g) | 59 g | | Fettgehalt (pro 100g) | 1.1 g | | Proteingehalt (pro 100 g) | 0.5 g | | Salzgehalt (pro 100g) | 0.3 g | | Inhaltsstoffe | Zutaten: Zucker; Glukosesirup; Maisstärke; Feuchthaltemittel: Sorbitsirup; Weizenmehl, ; Säuerungsmittel: Citronensäure, Äpfelsäure; Säureregulator: Natriumhydrogenmalat; Emulgator: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren; Aroma; Frucht- und Pflanzenkonzentrate: Schwarze Johannisbeere, Holunderbeere, Aronia, Traube, Saflor, Orange, Zitrone; Holunderbeerextrakt. | | Ursprungsland | Deutschland | Lieferumfang | Anzahl | 1 | Gewicht und Abmessungen | Paketgewicht | 1125 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 8996 | | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 6,031* | € 9,411* | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Paket | € 5,51* | ab € 7,38* | € 10,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8996 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1,125 Kilogramm (ab € 5,36089* pro Kilogramm) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 8996 | | Versand: Lager 8996 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8996 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 4,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|