| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-96805718 Herst.-Nr.: ME92512 EAN/GTIN: 4001686477113 |
| |
|
| | |
| Liebe geht bekanntlich durch den Magen. Die rot-weißen Fruchtgummi-Schaumzucker-Herzen lassen mit ihrer leckeren Geschmackskombination aus Schwarzer Johannisbeere und Maracuja jedes Herz höherschlagen. Die HARIBO Liebesherzen überzeugen dabei aber nicht nur im Geschmack, sondern eignen sich auch optimal als Geschenk für die Liebsten. Menge: Runddose á 150 Stk. Aufbewahrungshinweis: Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Geleebohne | | Kapazität | 1200 g | | Produktfarbe | Mehrfarbig | | Brennwert (pro 100 g) | 1469 kJ | | | 346 kcal | | Kohlenhydratgehalt (pro 100 g) | 78 g | | Zuckergehalt (pro 100g) | 55 g | | Fettgehalt (pro 100g) | 0.5 g | | Gehalt an gesättigten Fettsäuren (pro 100 g) | 0.1 g | | Proteingehalt (pro 100 g) | 6.9 g | | Salzgehalt (pro 100g) | 0.06 g | | Inhaltsstoffe | Glukosesirup; Zucker; Dextrose; Gelatine; Säuerungsmittel: Citronensäure; Fruchtsaft aus Fruchtsaftkonzentrat: Orange, Erdbeere, Himbeere, Zitrone, Pfirsich, Apfel, Kirsche, Aprikose, Birne, Ananas, Banane, Schwarze Johannisbeere; Frucht- und Pflanzenkonzentrate: Saflor, Karotte, Rettich, Süßkartoffel, Schwarze Johannisbeere, Hibiskus, Apfel, Spirulina, Zitrone, Holunderbeere, Orange, Heidelbeere, Kirsche, Kiwi, Aronia, Mango, Traube, Passionsfrucht; Aroma; Überzugsmittel: Bienenwachs weiß und gelb, Carnaubawachs; Karamellsirup; Farbstoff: Anthocyane; Holunderbeerextrakt; Invertzuckersirup. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |