Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Deluxe GTX Unisex Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Elten Deluxe GTX Unisex Erwachsener
Elten Deluxe GTX Unisex Erwachsener
Elten Deluxe GTX Unisex Erwachsener
Elten Deluxe GTX Unisex Erwachsener
Elten Deluxe GTX Unisex Erwachsener
Elten Deluxe GTX Unisex Erwachsener
Elten Deluxe GTX Unisex Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96723205
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     762091-45
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Rindleder waxy im Vintage-Design
GORE-TEX Performance Comfort Footwear
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
Stahlzwischensohle
TPU/PU Sohle UP
PU-Spitzenschutz
Stahlkappe
EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form B
Weitere Informationen:
Merkmale
Geschlecht
Unisex
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
45
Zehenschutz
Ja
Sicherheitscode für Schuhe (ISO 20345)
CI, ESD, S3, SRC
Kälteisolierung
Ja
Rutschfest
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Zertifizierung
EN ISO 20345
Material
Laufsohlenmaterial
Polyurethan (PU)
Obermaterial
Echtes Leder
Zwischensohlenmaterial
Stahl
Zehenkappenmaterial
Stahl
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,60*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 104,08*
€ 123,86
pro Paar
ab 2 Paar
€ 102,17*
€ 121,58
pro Paar
ab 3 Paar
€ 102,10*
€ 121,50
pro Paar
ab 5 Paar
€ 93,84*
€ 111,67
pro Paar
ab 10 Paar
€ 90,05*
€ 107,16
pro Paar
ab 500 Paar
€ 81,60*
€ 97,10
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,58*
Zubehör
ELTEN
280010-4546
ab € 19,70*
Zubehör
ELTEN
280020-4546
ab € 19,68*
Zubehör
ELTEN
280030-4546
ab € 19,82*
Zubehör
ELTEN
204026-45
ab € 3,58*
Zubehör
ELTEN
204006-45
ab € 7,27*
Zubehör
ELTEN
204082-45
ab € 5,99*
Zubehör
ELTEN
204080-45
ab € 5,99*
Zubehör
ELTEN
204081-45
ab € 5,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.