Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Lena Unisex Erwachsener Blau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Elten Lena Unisex Erwachsener Blau
Elten Lena Unisex Erwachsener Blau
Elten Lena Unisex Erwachsener Blau
Elten Lena Unisex Erwachsener Blau
Elten Lena Unisex Erwachsener Blau
Elten Lena Unisex Erwachsener Blau
Elten Lena Unisex Erwachsener Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96721163
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     746141-34
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Rindleder
Atmungsaktives Textilfutter
Ganzflächige Einlegesohle LADIES ESD black
Metallfreier Durchtrittschutz
PU/PU Sohle TREKKING LADY
PU-Spitzenschutz
Stahlkappe
EN ISO 20345 S3 SRC, Form B
Weitere Informationen:
Merkmale
Geschlecht
Unisex
Zielgruppe
Erwachsener
Produkthauptfarbe
Blau
Zehenschutz
Ja
Sicherheitscode für Schuhe (ISO 20345)
ESD, S3, SRC
Rutschfest
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Größe (EU)
34
Zertifizierung
EN ISO 20345
Material
Laufsohlenmaterial
Polyurethan (PU)
Obermaterial
Echtes Leder
Futtermaterial
Stoff
Zehenkappenmaterial
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, elten arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,18*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 80,86*
€ 96,22
pro Paar
ab 2 Paar
€ 78,47*
€ 93,38
pro Paar
ab 3 Paar
€ 78,41*
€ 93,31
pro Paar
ab 5 Paar
€ 73,54*
€ 87,51
pro Paar
ab 10 Paar
€ 71,18*
€ 84,70
pro Paar
ab 500 Paar
€ 65,18*
€ 77,56
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
280030-3436-34-36
ab € 19,64*
Zubehör
ELTEN
280020-34-36
ab € 19,77*
Zubehör
ELTEN
280010
ab € 19,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.