| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-96720935 Herst.-Nr.: 74440-42 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Mikrofaser Atmungsaktives Textilfutter Ganzflächige Einlegesohle C-FIT ESD grey ESD-fähige Softvlies-Brandsohle MONO-PU Sohle C-FIT Stahlkappe EN ISO 20345 SB A/E/FO/SRC Fersenriemen zur individuellen Anpassung an den Fuß, Ristbereich anpassbar durch Klettverschluss Lederfreie Ausstattung Weitere Informationen: Merkmale | Geschlecht | Unisex | | Zielgruppe | Erwachsener | | Produkthauptfarbe | Weiß | | Größe (EU) | 42 | | Sicherheitscode für Schuhe (ISO 20345) | A, ESD, FO, SB, E, SRC | | Rutschfest | Ja | | Zertifizierung | EN ISO 20345 | Material | Obermaterial | Mikrofaser | | Futtermaterial | Stoff | | Zehenkappenmaterial | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Antirutsch-Clogs, Clogs, Pantoletten, Sicherheits-Clogs, Sicherheits-Pantoletten, Sicherheitsclogs, Sicherheitspantoletten, sicherheitsclog white größe 42, sicherheits clogs, sicherheitsclogs weiß |
| | |
| |