| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-96719936 Herst.-Nr.: 742111-37 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA GORE-TEX Performance Comfort Footwear Geschlossene, gepolsterte Lasche Ganzflächige Einlegesohle LADIES ESD black Metallfreier Durchtrittschutz PU/PU Sohle TREKKING LADY Stahlkappe EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form A Weitere Informationen: Merkmale | Geschlecht | Unisex | | Zielgruppe | Erwachsener | | Produkthauptfarbe | Blau | | Größe (EU) | 37 | | Sicherheitscode für Schuhe (ISO 20345) | CI, ESD, S3, SRC | | Kälteisolierung | Ja | | Rutschfest | Ja | | Zertifizierung | EN ISO 20345 | Material | Laufsohlenmaterial | Polyurethan (PU) | | Obermaterial | Nubuk, Textil | | Zehenkappenmaterial | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, elten sicherheitsschuhe s3 blau, antistatik schuhe, antistatik-schuhe s3 |
| | |
| |