Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Lotte GTX Unisex Erwachsener Blau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Elten Lotte GTX Unisex Erwachsener Blau
Elten Lotte GTX Unisex Erwachsener Blau
Elten Lotte GTX Unisex Erwachsener Blau
Elten Lotte GTX Unisex Erwachsener Blau
Elten Lotte GTX Unisex Erwachsener Blau
Elten Lotte GTX Unisex Erwachsener Blau
Elten Lotte GTX Unisex Erwachsener Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96719925
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     742111-34
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA
GORE-TEX Performance Comfort Footwear
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Ganzflächige Einlegesohle LADIES ESD black
Metallfreier Durchtrittschutz
PU/PU Sohle TREKKING LADY
Stahlkappe
EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form A
Weitere Informationen:
Merkmale
Geschlecht
Unisex
Zielgruppe
Erwachsener
Produkthauptfarbe
Blau
Sicherheitscode für Schuhe (ISO 20345)
CI, ESD, S3, SRC
Kälteisolierung
Ja
Rutschfest
Ja
Größe (EU)
34
Zertifizierung
EN ISO 20345
Material
Laufsohlenmaterial
Polyurethan (PU)
Obermaterial
Nubuk, Textil
Zehenkappenmaterial
Stahl
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,68*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 94,97*
€ 113,01
pro Paar
ab 2 Paar
€ 92,68*
€ 110,29
pro Paar
ab 3 Paar
€ 92,62*
€ 110,22
pro Paar
ab 5 Paar
€ 86,00*
€ 102,34
pro Paar
ab 10 Paar
€ 83,70*
€ 99,60
pro Paar
ab 500 Paar
€ 75,68*
€ 90,06
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
280030-3436-34-36
ab € 19,72*
Zubehör
ELTEN
280020-34-36
ab € 19,87*
Zubehör
ELTEN
280010
ab € 19,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.