| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-96716430 Herst.-Nr.: 7283102-42 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Rindleder GORE-TEX Performance Comfort Footwear Geschlossene, gepolsterte Lasche Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black Metallfreier Durchtrittschutz PU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2 TPU Überkappe Stahlkappe EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form A In verschiedenen Passformen erhältlichTyp 1 für kräftige Füße: Artikel-Nr. 7283101Typ 2 für normale Füße: Artikel-Nr. 7283102Typ 3 für schmale Füße: Artikel-Nr. 7283103 Weitere Informationen: Merkmale | Geschlecht | Unisex | | Zielgruppe | Erwachsener | | Größe (EU) | 42 | | Sicherheitscode für Schuhe (ISO 20345) | CI, ESD, S3, SRC | | Kälteisolierung | Ja | | Rutschfest | Ja | | Atmungsaktiv | Ja | | Zertifizierung | EN ISO 20345 | Material | Laufsohlenmaterial | Polyurethan (PU) | | Obermaterial | Echtes Leder | | Zehenkappenmaterial | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, elten halbschuh s3 gr 42, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz |
| | |
| |