Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect MC-SFTP80025B Netzwerkkabel Blau 0,25 m Cat8.1 S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect MC-SFTP80025B Netzwerkkabel Blau 0,25 m Cat8.1 S/FTP (S-STP)
Microconnect MC-SFTP80025B Netzwerkkabel Blau 0,25 m Cat8.1 S/FTP (S-STP)
Microconnect MC-SFTP80025B Netzwerkkabel Blau 0,25 m Cat8.1 S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96699079
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     MC-SFTP80025B
EAN/GTIN:
     5704174652359
Suchbegriffe:
LSZH-Kabel
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
LAN Kabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
6 mm
Gewicht
30 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
40 g
Merkmale
Kabellänge
0.25 m
Kabelstandard
Cat8.1
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Blau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
AWG Kabelgröße
24
Datenübertragungsrate
40000 Mbit/s
Knickschutz-Kabelschuh
Ja
Plug
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.