| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-96636811 Herst.-Nr.: 50037582 EAN/GTIN: 4008110283951 |
| |
|
| | |
| Grundschulrucksack mit ergonomischem Rückenpolster; verstellbare Schultergurte; IGR-Zertifizierung; flexibler Brustgurt; Innenfach mit Bücherfach; 2 Seitentaschen mit Reißverschluss; Orafol Reflexmaterial; Fidlock Magnetschloss; stabiler Boden mit Kunststoff-Füßen; Befüllung: 16tlg. Etui; Sportbeutel; Faulenzer rund; Brotbox pink; 2 abnehmbare Applikationen mit Klett (Patch); Maße: 38 x 28 x 23 cm; Volumen: ca. 16l. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 280 mm | | Tiefe | 230 mm | | Höhe | 380 mm | Merkmale | Schultaschen-Set enthalten | Pencil pouch, Sporttasche, Brotdose, Federmäppchen, Schultasche | | Empfohlenes Geschlecht | Mädchen | | Schulalter | Weiterführende & Grundschule | | Art der Schultasche | Rucksack | | Schultaschen-Volumen | 16 l | | Außentaschen Schultasche | Seitentasche | | Anzahl der Seitentaschen | 2 | | Tragegriff(e) | Ja | | Brustgurt | Ja | | Einstellbarer Brustgurt | Ja | | Reflektierende Elemente | Ja | | Material | Polyester | | Produktfarbe | Navy, Türkis | | Intelligentes, ergonomisches Design | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlampermäppchen, Schlamperrolle, Stiftrolle, Schlüsselfinder-Zubehör, Ranzen, Schul-Ranzen, Schul-Rucksack, Schulkoffer, Schulranzen, Schulranzenset, Schulrucksack, Tornister, Federmappe, Federtasche, Schuletui, Schüleretui, Schuhbeutel, Schulsportbeutel, Sport-Beutel, Sportbeutel, Turnbeutel, federmappe herlitz, federmappe |
| | |
| |