Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dynatron N12 Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung 8 cm Schwarz 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dynatron N12 Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung 8 cm Schwarz 1 Stück(e)
Dynatron N12 Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung 8 cm Schwarz 1 Stück(e)
Dynatron N12 Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung 8 cm Schwarz 1 Stück(e)
Dynatron N12 Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung 8 cm Schwarz 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     615IT-S690462
Hersteller:
     Dynatron
Herst.-Nr.:
     N12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 4189
Chipkühler
Kühlkörper
cpu lüfter sockel 4189
Weitere Informationen:
Energie
Stromversorgung
23.45 W
Spannung
12 V
Thermal Design Power (TDP)
205 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
80.6 mm
Tiefe
113 mm
Höhe
26.3 mm
Gewicht
410 g
Ventilator Dicke
13 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Kunststoff, Stahl
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lamellenmaterial
Kupfer
Ventilator-Anschluss
4-polig
Rack-Kapazität
1U
Sonstige Funktionen
Wärmeleitpaste
Ja
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Luftkühlung
Lüfterdurchmesser
80 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 4189
Kompatible Prozessoren
Intel® Xeon®
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
2000 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
8600 RPM
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
23.3 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
62.2 dB
Mindestluftstrom
5.59 cfm
Maximaler Luftstrom
26.25 cfm
Minimum Luftdruck
3.69 mmH2O
Maximum Luftdruck
89.8 mmH2O
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Lagertyp
Kugellager
Geräuschpegel Lüfter (mind.)
23.3 dB
Geräuschpegel Lüfter (max.)
62.2 dB
Ventilator-Lagertechnik
Doppelkugellager
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 50,03*
€ 71,66*
2 Tage
3
pro Stück
€ 4,90*
ab € 53,18*
€ 71,66*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 56,65*
€ 76,23*
6 Tage
3
pro Paket
Frei Haus
ab € 94,81*
€ 120,39*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,66*
€ 85,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,00*
€ 80,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,12*
€ 77,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,53*
€ 69,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,88*
€ 66,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,76*
€ 65,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,03*
€ 59,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.