Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 698.340.75 Alarmlichtindikator 24 V Grün, Rot, Weiß, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 698.340.75 Alarmlichtindikator 24 V Grün, Rot, Weiß, Gelb
Werma 698.340.75 Alarmlichtindikator 24 V Grün, Rot, Weiß, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96609061
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     698.340.75
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Signalampel
Signalsäule
Signalturm
Alarm Summer
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Grün, Rot, Weiß, Gelb
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS, UKCA
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
38 mm
Paketgewicht
236 g
Energie
AC Eingangsspannung
24 V
Nennstrom
0.135 A
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,78*
€ 146,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,35*
€ 145,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 122,33*
€ 145,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,23*
€ 137,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,67*
€ 132,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,77*
€ 118,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.