Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise 869489-B21 Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise 869489-B21 Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator
Hewlett Packard Enterprise 869489-B21 Computerkühlsystem Computergehäuse Ventilator
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96573438
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     869489-B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
hp gehäuselüfter
gehäuselüfter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
243.1 mm
Tiefe
443 mm
Höhe
166.9 mm
Gewicht
2270 g
Design
Anzahl Lüfter
4 Lüfter
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Kompatible Produkte
ProLiant ML110 Gen10
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,31*
€ 183,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,32*
€ 169,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,89*
€ 161,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,39*
€ 159,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,78*
€ 143,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.