Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staub 40503-109-0 Küchenpinsel Silikon Schwarz, Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Staub 40503-109-0 Küchenpinsel Silikon Schwarz, Holz
Staub 40503-109-0 Küchenpinsel Silikon Schwarz, Holz
Staub 40503-109-0 Küchenpinsel Silikon Schwarz, Holz
Staub 40503-109-0 Küchenpinsel Silikon Schwarz, Holz
Staub 40503-109-0 Küchenpinsel Silikon Schwarz, Holz
Staub 40503-109-0 Küchenpinsel Silikon Schwarz, Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96245898
Hersteller:
     Staub
Herst.-Nr.:
     40503-109-0
EAN/GTIN:
     3272340041013
Suchbegriffe:
Aschenbecherpinsel
Back-Pinsel
Backpinsel
Bäckerpinsel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Flachpinsel
Borsten-Material
Silikon
Produktfarbe
Schwarz, Holz
Spülmaschinenbeständig
Ja
Aufhängerring
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Länge (mm)
220 mm
Höhe
18 mm
Gewicht
64 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.