Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP FAN-12CM-T02 Computerkühlsystem Chipset Ventilator Schwarz 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QNAP FAN-12CM-T02 Computerkühlsystem Chipset Ventilator Schwarz 1 Stück(e)
QNAP FAN-12CM-T02 Computerkühlsystem Chipset Ventilator Schwarz 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96230659
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     FAN-12CM-T02
EAN/GTIN:
     4711103080627
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Weitere Informationen:
Energie
Spannung der Pumpe
12 V
Gewicht und Abmessungen
Heizungs-Breite
120 mm
Heizungs-Tiefe
120 mm
Heizungs-Höhe
25 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Chipset
Typ
Ventilator
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
2200 RPM
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.