Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lancom Systems OX-6400 3550 Mbit/s Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lancom Systems OX-6400 3550 Mbit/s Weiß
Lancom Systems OX-6400 3550 Mbit/s Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96229937
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     61865
EAN/GTIN:
     4044144618659
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 65 °C
Antenne
Antennentyp
Intern
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
255 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
EAP-TLS, EAP-TTLS
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Syslog
Ja
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
3550 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz)
600 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)
1733 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000,2500 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11i, IEEE 802.11v
Zahl der Benutzer
512 Benutzer
Anzahl Kanäle
16 Kanäle
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.1
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
MIMO
Ja
MIMO-Typ
Multi User MIMO
VLAN-Unterstützung
Ja
Anzahl der VLAN-IDs
4096
Maximalverhältnis-Kombination (MRC)
Ja
Design
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 993,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.091,48*
€ 1.298,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.078,94*
€ 1.283,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.045,90*
€ 1.244,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.022,76*
€ 1.217,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 993,13*
€ 1.181,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.