Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-51-6144 Herst.-Nr.: 61833 EAN/GTIN: 4044144618338 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 90 % | | Betriebstemperatur | 0 - 40 °C | Antenne | Antennentyp | Intern | Anschlüsse und Schnittstellen | Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja | Sicherheit | Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | WPA3 | Management-Funktionen | Web-basiertes Management | Ja | Merkmale | 2,4 GHz | Ja | | 5 GHz | Ja | | 6 GHz | Ja | | Maximale Datenübertragungsrate | 1775 Mbit/s | | Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz) | 575 Mbit/s | | Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz) | 1200 Mbit/s | | MIMO | Ja | | MIMO-Typ | Multi User MIMO | | VLAN-Unterstützung | Ja | Design | Produktfarbe | Weiß | | LED-Anzeigen | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 485,26* | € 525,80* | | | | | | | 17 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 484,76* | € 525,81* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 488,26* | € 532,02* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 495,37* | € 538,02* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 511,27* | € 556,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|